pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX30022DB121CA0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30022DB121CA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX30022DB121CA0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948696347

Codice prodotto

SIE6FX30022DB121CA0

Cod. produttore

6FX30022DB121CA0

Produttore

SIE

    Cavo di segnale preconfezionato per trasduttore assoluto in S-1FL6 LI 3 x 2 x 0,20 + 2 x 2 x 0,25 C MOTION-CONNECT 300 senza UL

    Questo cavo è progettato per garantire una connessione ottimale tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 20 m con connettore diritto
    • Tipologia: Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300
    • Componente: Cavo di potenza per il servomotore SIMOTICS S-1FL6
    • Disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m

    Vantaggi per il cliente:

    • Consente un'installazione semplice e rapida grazie alla preconfezione del cavo
    • Assicura prestazioni ottimali tra il servoconvertitore e il servomotore
    • Flessibilità nelle lunghezze disponibili per adattarsi a diverse applicazioni
    • Parti di alta qualità progettate per applicazioni industriali affidabili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS