SIEMENS - SIE6FX30022DB121BA0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30022DB121BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948696330
Codice prodotto
SIE6FX30022DB121BA0
Cod. produttore
6FX30022DB121BA0
Produttore
SIE
- Lunghezza: 10 m con connettore diritto
- Cavo con sezione: 3 x 2 x 0,20 + 2 x 2 x 0,25 C
- Collegamento tramite tecnologia MOTION-CONNECT 300
- Disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m
- Certificazione: senza UL
- Facilità di installazione grazie alla preconfigurazione del cavo
- Alta flessibilità con opzioni di lunghezza personalizzabili
- Compatibilità garantita con il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6
- Performance ottimizzate per applicazioni nel campo della movimentazione automatica
Cavo di segnale preconfezionato per trasduttore assoluto in S-1FL6
Il cavo è progettato per collegare in modo efficiente il servoconvertitore SINAMICS V90 al servomotore SIMOTICS S-1FL6, assicurando un'ottima compatibilità e prestazioni elevate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


