SIEMENS - SIE6FX30022DB121AF0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30022DB121AF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948696323
Codice prodotto
SIE6FX30022DB121AF0
Cod. produttore
6FX30022DB121AF0
Produttore
SIE
- Tipo di cavo: 3 x 2 x 0,20 + 2 x 2 x 0,25 C
- Connettore lato motore: Dmax: 7,2 mm
- Lunghezza disponibile: 5 m (disponibili da 3 m a 20 m)
- Connettore: dritto
- Compatibilità: sistema MOTION-CONNECT 300
- Facilita l'installazione grazie alla sua natura preconfezionata.
- Garantisce una connessione affidabile tra il servoconvertitore e il servomotore.
- Varietà di lunghezze disponibili per adattarsi a diverse applicazioni.
- Integrato nella famiglia di azionamenti SINAMICS per applicazioni versatili.
Cavo Di Segnale Preconfezionato Per Trasduttore Assoluto In S-1FL6 LI SH50 3 X 2 X 0,20 + 2 X 2 X 0,25 C MOTION-CONNECT 300
Questo cavo di segnale preconfezionato è progettato per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


