pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX30022DB101BA0 SIGNAL CABLE PREASSEMBLED - 6FX30022DB101BA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX30022DB101BA0 SIGNAL CABLE PREASSEMBLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948674048

Codice prodotto

SIE6FX30022DB101BA0

Cod. produttore

6FX30022DB101BA0

Produttore

SIE

    Cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB10

    Il cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB10 è progettato per il collegamento efficiente tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: encoder ass. in S-1FL6 HI 3x 2x 0.22+2x2X0.25
    • Standard: MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
    • Diametro massimo: 7.8mm
    • Lunghezza disponibile: da 3 m a 20 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento tra servodrive e servomotore, semplificando l'installazione.
    • Increases the reliability and performance of the automation system.
    • Standardizzato per un'ampia gamma diapplicazioni, garantendo versatilità.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS