SIEMENS - SIE6FX30022DB101AD0 SIGNAL CABLE PREASSEMBLED - 6FX30022DB101AD0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948674024
Codice prodotto
SIE6FX30022DB101AD0
Cod. produttore
6FX30022DB101AD0
Produttore
SIE
- Tipo: 6FX3002-2DB10
- Applicazione: Encoder ass. in S-1FL6 HI
- Configurazione: 3x 2x 0.22+2x2X0.25
- Standard: MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Dimensione massima: Dmax=7.8mm
- Disponibilità in diverse lunghezze: da 3 m a 20 m
- Facilità di connessione con il sistema MOTION-CONNECT 300.
- Soluzione flessibile per l'integrazione tra SINAMICS V90 e servomotori SIMOTICS S-1FL6.
- Promuove un'efficienza operativa grazie alla progettazione specializzata.
Cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB10
Il cavo di segnale confezionato è progettato per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6, offrendo soluzioni di connessione efficienti e flessibili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


