SIEMENS - SIE6FX30022CT201AF0 SIGNAL CABLE PREASSEMBLED - 6FX30022CT201AF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948673997
Codice prodotto
SIE6FX30022CT201AF0
Cod. produttore
6FX30022CT201AF0
Produttore
SIE
- Tipo: Cavo di segnale confezionato
- Referenza: 6FX3002-2CT20-1AF0
- Applicazione: Encoder incr. in S-1FL6 LI
- Cavo: 3x 2x 0.20 + 2x 2X0.25
- Standard:MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Diametro massimo: Dmax = 7.5mm
- Lunghezza: 5m (disponibile da 3m a 20m)
- Facilità di connessione tra i componenti del sistema.
- Flessibilità grazie alla disponibilità in diverse lunghezze.
- Affidabilità e prestazioni elevate supportate dalla famiglia di azionamenti SINAMICS.
Cavo di segnale confezionato 6FX3002-2CT20-1AF0
Il cavo di segnale confezionato 6FX3002-2CT20-1AF0 è progettato per la connessione tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6 utilizzando la tecnica MOTION-CONNECT 300.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


