pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX30022CT201AD0 SIGNAL CABLE PREASSEMBLED - 6FX30022CT201AD0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX30022CT201AD0 SIGNAL CABLE PREASSEMBLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948673980

Codice prodotto

SIE6FX30022CT201AD0

Cod. produttore

6FX30022CT201AD0

Produttore

SIE

    Cavo di segnale confezionato 6FX3002-2CT20-1AD0

    Questo cavo di segnale è progettato per l'uso con encoder incrementali nel servomotore SIMOTICS S-1FL6, garantendo una connessione efficiente tramite la tecnica MOTION-CONNECT 300.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: 6FX3002-2CT20-1AD0
    • Applicazione: Encoder incrementali S-1FL6
    • Numero di conduttori: 3x 2x 0.20 + 2x 2X0.25
    • Collocazione: MOTION-CONNECT 300
    • Standard: UL/CSA
    • Diametro massimo: 7.5 mm
    • Disponibilità di lunghezze: da 3 m a 20 m

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di installazione grazie alla tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300.
    • Compatibilità con il servoconvertitore SINAMICS V90.
    • Scelta di diverse lunghezze per adattarsi a diverse applicazioni.
    • Affidabilità garantita per applicazioni di automazione e controllo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS