SIEMENS - SIE6FX30022CT121BF0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30022CT121BF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948696156
Codice prodotto
SIE6FX30022CT121BF0
Cod. produttore
6FX30022CT121BF0
Produttore
SIE
- Tipologia: Cavo di segnale confezionato
- Standard: MOTION-CONNECT 300
- Configurazione: 3X2X0,2+2X2X0,25C
- Diametro massimo: Dmax=7,2mm
- Lunghezza disponibile: da 3 m a 20 m
- Versione con connettore diritto lato motore
- Facilita l'installazione con cavi confezionati per un collegamento rapido e sicuro.
- Compatibile con servomotori della famiglia SIMOTICS per prestazioni ottimali.
- Progettato per un trasferimento efficiente dei segnali nella tecnologia di azionamento.
Cavo di segnale confezionato per trasduttore incrementale TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C
Il cavo di segnale è progettato per garantire un collegamento efficace tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


