SIEMENS - SIE6FX30022CT121BA0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30022CT121BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948696149
Codice prodotto
SIE6FX30022CT121BA0
Cod. produttore
6FX30022CT121BA0
Produttore
SIE
- Lunghezza: 10 m
- Versione con connettore diritto lato motore
- Dimensione massima del connettore: Dmax=7,2mm
- Disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m
- Realizzato con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300
- Facilità di connessione tra componenti grazie alla tecnica MOTION-CONNECT 300
- Elevata compatibilità con il servomotore SIMOTICS S-1FL6
- Prestazioni affidabili in applicazioni di automazione
- Diversità di lunghezze disponibili per adattarsi alle varie esigenze di installazione
Cavo di segnale confezionato per trasduttore incrementale TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C
Il cavo di segnale è progettato per l'interfacciamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6, garantendo prestazioni elevate nella trasmissione del segnale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


