SIEMENS - SIE6FX30022CT121AH0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30022CT121AH0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948696132
Codice prodotto
SIE6FX30022CT121AH0
Cod. produttore
6FX30022CT121AH0
Produttore
SIE
- Tipo di cavo: S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C
- Connessione: tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300
- Dmax (dimensione massima): 7,2 mm
- Lunghezza disponibile: da 3 m a 20 m
- Versione con connettore diritto lato motore
- Compatibilità: Servomotore SIMOTICS S-1FL6 e servoconvertitore SINAMICS V90
- Collegamento semplice e veloce grazie alla tecnologia MOTION-CONNECT 300.
- Affidabilità nella trasmissione del segnale, assicurando prestazioni ottimali del servomotore.
- Flessibilità nella scelta della lunghezza del cavo per adattarsi a diverse installazioni.
- Componente parte della famiglia di azionamenti SINAMICS, garantendo compatibilità con vari ambiti di applicazione.
Cavo di segnale confezionato per trasduttore incrementale TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C MOTION-CONNECT 300
Il cavo di segnale è progettato per collegare il servoconvertitore SINAMICS V90 al servomotore SIMOTICS S-1FL6, offrendo una connessione affidabile e di alta qualità.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


