pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX30022CT121AD0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30022CT121AD0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4042948696118

Codice prodotto

SIE6FX30022CT121AD0

Cod. produttore

6FX30022CT121AD0

Produttore

SIE

    Cavo di segnale confezionato per trasduttore incrementale TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C

    Il cavo di segnale confezionato è progettato per l'uso con il servomotore SIMOTICS S-1FL6 e il servoconvertitore SINAMICS V90, garantendo una connessionesicura e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Confezionato secondo la tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300
    • Dmax=7,2mm
    • Lunghezza disponibile: da 3 m a 20 m
    • Versione con connettore diritto lato motore
    • Assenza di UL per il connettore lato motore

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione del servomotore SIMOTICS S-1FL6
    • Garantisce una connessione stabile tra il servoconvertitore e il servomotore
    • Consente una maggiore flessibilità grazie alle diverse lunghezze disponibili
    • Ottimizza le prestazioni nel funzionamento della famiglia di azionamenti SINAMICS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS