pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX20030SL12 POWER CONNECTOR - 6FX20030SL12

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948673935

Codice prodotto

SIE6FX20030SL12

Cod. produttore

6FX20030SL12

Produttore

SIE

    Connettore di segnale 6FX2003-0SL12

    Il connettore encoder incrementale per il servomotore SIMOTICS S-1FL6 (Low Inertia) permette un collegamento affidabile e preciso con un corpo isolante a 12 poli e 2 contatti femmina.

    Dettaglitecnici:

    • Tipo: Connettore encoder incrementale
    • Compatibilità: Servomotore SIMOTICS S-1FL6
    • Numero di poli: 12
    • Contatti: 2 contatti femmina (0.2-0.25 mm²)
    • Quantità per confezione: 5 pezzi
    • Disponibile in tre diverse altezze d'asse

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento affidabile per prestazioni elevate del servomotore.
    • Facilità di installazione grazie al design del corpo isolante.
    • Disponibilità in diverse altezze per migliore compatibilità con applicazioni diverse.
    • Ogni confezione include più pezzi per un utilizzo pratico e conveniente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS