pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX20030DB12 SIGNAL CONNECTOR - 6FX20030DB12

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948696057

Codice prodotto

SIE6FX20030DB12

Cod. produttore

6FX20030DB12

Produttore

SIE

    Connettore di segnale per il collegamento a S-1FL6 LI 15 pol. D-Sub HD femmina a saldare bloccaggio a vite UNC 4-40 morsetto per cavo 7 mm custodia in metallo nichelato contenuto, 5 pezzi

    Il connettore di segnale è progettato per garantire una connessione affidabile e sicura con un blocco a vite.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: D-Sub HD femmina a saldare
    • Numero di poli: 15
    • Bloccaggio: a vite UNC 4-40
    • Morsetto per cavo: 7 mm
    • Materiale custodia: metallo nichelato
    • Contenuto: 5 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Connessione sicura grazie al sistema di bloccaggio a vite.
    • Facile installazione con l'opzione disaldatura.
    • Robustezza e durata grazie alla custodia in metallo nichelato.
    • Praticità nell'acquisto con confezione da 5 pezzi.