SIEMENS - SIE6FB11040AT140AS1 SIDOOR MDG-PULLEY 14-S8M-56 - 6FB11040AT140AS1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047618105990
Codice prodotto
SIE6FB11040AT140AS1
Cod. produttore
6FB11040AT140AS1
Produttore
SIE
- Diametro effettivo: 56 mm
- Varianti per albero di uscita: 10 mm e 14 mm
- Compatibilità con SIDOOR MDG3 (10 mm) e MDG4/MDG5 (14 mm)
- Utilizzo di CINGHIE DENTATE SIDOOR STS-S8M con larghezza di 12 mm e 14 mm
- Include RULLO o DISPOSITIVO DI RINVIO SIDOOR
- Angolare di montaggio SIDOOR 90° con dispositivo di bloccaggio
- Facilità di integrazione con i motoriduttori SIDOOR MDG.
- Possibilità di azionare sistemi con due porte, migliorando la versatilità.
- Supporta l'uso di cinghie dentate per prestazioni ottimali.
- Design che consente un montaggio sicuro e stabile.
Sidoor MDG-PULLEY 14-S8M-56
La puleggia SIDOOR MDG-PULLEY è progettata per l'uso con i motoriduttori DC MDG4 e MDG5, permettendo l'integrazione del sistema di azionamento a cinghia SIDOOR.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


