pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79242CC200AC0 50IDC TERM BL. TPA PUSH-IN TERM.S7-1500 - 6ES79242CC200AC0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79242CC200AC0 50IDC TERM BL. TPA PUSH-IN TERM.S7-1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153894

Codice prodotto

SIE6ES79242CC200AC0

Cod. produttore

6ES79242CC200AC0

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Collegabile trasversalmente:

no

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V1

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

sì

Funzione di separazione:

no

    Modulo di connessione TPA a 3 file per analogiche unità di SIMATIC S7-1500

    Il modulo di connessione TPA per unità analogiche offre un'interfaccia efficiente tra i cavi di collegamento della periferia e il SIMATIC S7-1500.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: morsetto push-in senza LED
    • VPE: 1 pezzo
    • Collegamento: IDC a 50 poli per cavo
    • Montaggio: sulla guida DIN

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dell'onere di cablaggio
    • Accesso semplificato e sicuro ai segnali analogici
    • Minore rischio di errori di cablaggio
    • Compatibilità con il sistema SIMATIC TOP connect per un cablaggio modulare

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS