pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79242CC200AA0 50IDC TERM BL. TPA SCREW TERM. S7-1500 - 6ES79242CC200AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79242CC200AA0 50IDC TERM BL. TPA SCREW TERM. S7-1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153887

Codice prodotto

SIE6ES79242CC200AA0

Cod. produttore

6ES79242CC200AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Collegabile trasversalmente:

no

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V1

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

sì

Funzione di separazione:

no

    Modulo di connessione TPA a 3 file per analogiche unità di SIMATIC S7-1500

    Il modulo di connessione TPA per unità analogiche con morsetti a vite per cavi di collegamento a 50 poli senza LED per la segnalazione, costituisce l'interfaccia tra i cavi di collegamento della periferia provenienti dal campo e il SIMATIC S7-1500.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: morsetto a vite senza LED
    • Collegamento: IDC a 50 poli per cavo
    • Montaggio: su guida DIN
    • Parte del collegamento modulare SIMATIC TOP connect

    Vantaggi per i clienti:

    • Ridotto onere di cablaggio
    • Riduzione significativa delle fonti di errori
    • Facile integrazione conil SIMATIC S7-1500
    • Installazione rapida e sicura

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS