pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79242CA200AC0 32K TERM BL. TPI W/O LED PUSH-IN TERM. - 6ES79242CA200AC0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...2.5 mm²

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153856

Codice prodotto

SIE6ES79242CA200AC0

Cod. produttore

6ES79242CA200AC0

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

50 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Collegabile trasversalmente:

no

Colore:

Grigio

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V1

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

no

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

Funzione di separazione:

no

Modulo di connessione TP3

Il modulo di connessione TP3 offre una soluzione per il collegamento a 3 conduttori con 32 canali e 2x33 morsetti per l'alimentazione del potenziale.

Dettagli tecnici:

  • 32 canali e 2x33 morsetti per alimentazione del potenziale
  • Tipo: morsetto push-in senza LED
  • VPE=1 pezzo
  • Collegamento IDC a 50 poli per cavo

Vantaggi per il cliente:

  • Interfaccia tra cavi di collegamento della periferia e SIMATIC S7
  • Montato su guida DIN
  • Funzionalità con morsetti push-in per un cablaggio più rapido e sicuro
  • Ridotto onere di cablaggio e significativa riduzione delle fonti di errori
  • Collegamento modulare di SIMATIC TOP connect

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS