SIEMENS - SIE6ES79242AA200AC0 32K TERM BL. TP1 W/O LED PUSH-IN TERM. - 6ES79242AA200AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 1 A
Tensione nominale - 50 V
Confezione
1 PZ
EAN
4025515153818
Codice prodotto
SIE6ES79242AA200AC0
Cod. produttore
6ES79242AA200AC0
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
1 A
Tensione nominale:
50 V
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegabile trasversalmente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
0...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V1
Larghezza:
100 mm
Profondità:
76 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
LED commutante per:
PNP
Con collegamento PE:
no
Con collegamento schermato:
no
Con funzione di alimentazione:
sì
Funzione di separazione:
no

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


