SIEMENS - SIE6ES79240CC200AC0 TERM BL. TPA PUSH-IN TERM. S7-1500 - 6ES79240CC200AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 1 A
Tensione nominale - 50 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4025515153719
Codice prodotto
SIE6ES79240CC200AC0
Cod. produttore
6ES79240CC200AC0
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
1 A
Tensione nominale:
50 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...2.5 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Collegabile trasversalmente:
no
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
0...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V1
Larghezza:
57 mm
Profondità:
76 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
LED commutante per:
PNP
Con collegamento PE:
no
Con collegamento schermato:
no
Con funzione di alimentazione:
sì
Funzione di separazione:
no
- Tipo: morsetto push-in senza LED
- VPE: 1 pezzo
- Collegamento IDC a 16 poli per cavo
- Montaggio su guida DIN
- Ridotto onere di cablaggio
- Significativa riduzione delle fonti di errori
- Perfettamente adatto per compiti modulari
- Compatibile con il sistema SIMATIC TOP connect per un cablaggio più rapido e sicuro
Modulo di connessione TPA a 3 file per analogiche unità di SIMATIC S7-1500
Il modulo di connessione TPA per unità analogiche costituisce l'interfaccia tra i cavi di collegamento della periferia e il SIMATIC S7-1500, offrendo un cablaggiosicuro e modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


