pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79240BD200BA0 TERMINAL BLOCK TPRO W LED SCREW TERM. - 6ES79240BD200BA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79240BD200BA0 TERMINAL BLOCK TPRO W LED SCREW TERM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153764

Codice prodotto

SIE6ES79240BD200BA0

Cod. produttore

6ES79240BD200BA0

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

24 V

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegabile trasversalmente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V1

Larghezza:

100 mm

Profondità:

76 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Colore del corpo luminoso:

Altro

LED commutante per:

No

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

Funzione di separazione:

no

modulo di connessione TPRO con relè DC 24 V, uscita 8 contatti NO AC 230 V/3 A DC 30V/3A, tipo: morsetto a vite con LED, VPE=1 pezzo collegamento IDC a 16 poli per cavo Il modulo di connessione TPRo con relè e morsetti di alimentazione del potenziale (DC24 V) per il collegamento di 8 uscite digitali (DC 24 V) per ladattamento/la separazione del potenziale, contatto NO, con morsetti a vite e LED per la segnalazione, costituisce linterfaccia tra i cavi di collegamento della periferia provenienti dal campoe il SIMATIC S7. Questo viene montato sulla guida DIN ed è, grazie alla sua funzionalità con morsetti a vite, perfettamente adatto al rispettivo compito. Questo modulo di connessione è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. Gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e quindi collegati tramite cavo e modulo connettore frontale con il SIMATIC S7-300/1500.