pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79240AA200BC0 TERMINAL BLOCK TP1 W LED PUSH-IN TERM. - 6ES79240AA200BC0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79240AA200BC0 TERMINAL BLOCK TP1 W LED PUSH-IN TERM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153573

Codice prodotto

SIE6ES79240AA200BC0

Cod. produttore

6ES79240AA200BC0

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

24 V

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegabile trasversalmente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V1

Larghezza:

40 mm

Profondità:

58 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Colore del corpo luminoso:

Altro

LED commutante per:

PNP

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

Funzione di separazione:

no

modulo di connessione TP1 8 canali e 2x2 morsetti per alimentazione del potenziale tipo: morsetto push-in con LED, VPE=1 pezzo collegamento IDC a 16 poli per cavo Il modulo di connessione TP1 per un collegamento a 1 conduttore con 8 canali e collegamentodi potenziale con morsetti push-in e LED per la segnalazione, costituisce linterfaccia tra i cavi di collegamento della periferia provenienti dal campo e il SIMATIC S7. Questo viene montato sulla guida DIN ed è, grazie alla sua funzionalità con morsetti push-in, perfettamente adatto al rispettivo compito. Questo modulo di connessione è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggioè possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati conil SIMATIC S7-300/1500.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS