SIEMENS - SIE6ES79240AA200BA0 TERMINAL BLOCK TP1 W LED SCREW TERM. - 6ES79240AA200BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1 A
Tensione nominale - 24 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4025515153566
Codice prodotto
SIE6ES79240AA200BA0
Cod. produttore
6ES79240AA200BA0
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
1 A
Tensione nominale:
24 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Collegabile trasversalmente:
no
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
0...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V1
Larghezza:
40 mm
Profondità:
58 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore del corpo luminoso:
Altro
LED commutante per:
No
Con collegamento PE:
no
Con collegamento schermato:
no
Con funzione di alimentazione:
sì
Funzione di separazione:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


