pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79240AA200AC0 TERMINAL BLOCK TP1 W/O LED PUSH-IN TERM - 6ES79240AA200AC0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79240AA200AC0 TERMINAL BLOCK TP1 W/O LED PUSH-IN TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153559

Codice prodotto

SIE6ES79240AA200AC0

Cod. produttore

6ES79240AA200AC0

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Collegabile trasversalmente:

no

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V1

Larghezza:

40 mm

Profondità:

58 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

LED commutante per:

PNP

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

sì

Funzione di separazione:

no

    Modulo di connessione TP1

    Il modulo di connessione TP1 è progettato per facilitare il collegamento a 1 conduttore con 8 canali e connessione di potenziale con morsetti push-in senza LED.

    Dettagli tecnici:

    • 8canali di connessione
    • 2x2 morsetti per alimentazione del potenziale
    • Morsetto push-in senza LED
    • Collegamento IDC a 16 poli per cavo
    • Installazione su guida DIN

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio grazie al design per guida DIN
    • Riduzione del cablaggio e delle fonti di errori
    • Compatibilità con SIMATIC S7-300/1500 per un'integrazione semplice
    • Funzionalità migliorata con morsetti push-in per connessioni sicure
    • Parte integrante del sistema modulare SIMATIC TOP connect per un cablaggio più rapido e sicuro

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS