pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79000EA000XA0 POWER SUPPLY CABLE ITALY - 6ES79000EA000XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79000EA000XA0 POWER SUPPLY CABLE ITALY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Collegamento 1 - Connettore del dispositivo (IEC 60320)

  • Numero di fili - 3

  • Collegamento 2 - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

110 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4019169049344

Codice prodotto

SIE6ES79000EA000XA0

Cod. produttore

6ES79000EA000XA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

3 m

Collegamento 1:

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Numero di fili:

3

Collegamento 2:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza a temperatura:

-10...50 °C

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Tensione nominale:

110...230 V

Cavo a spirale:

no

Con interruttore a corda:

no

    Cavo per apparecchi non riscaldanti AC

    Questo cavo è progettato per dispositivi non riscaldanti AC, specificamente per l'uso in Italia e in alcune zone dell'Africa.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: L
    • Connettore: Maschio 180° a Femmina 180° (3 poli, C13)
    • Compatibilità: Italia e parzialmente Africa
    • Fornitura: 1 pz.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la connessione di apparecchi non riscaldanti a prese compatibili.
    • Design ottimizzato per spazi ristretti grazie all'angolazione 180°.
    • Ideale per l'uso con SIMATIC HMI e altri dispositivi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS