pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78331FC020YA5 S7 DISTRIBUTED SAFETY V54 SP5 - 6ES78331FC020YA5

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78331FC020YA5 S7 DISTRIBUTED SAFETY V54 SP5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura) - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SIMATIC S7 Distributed Safety V5.4

EAN

4019169141635

Codice prodotto

SIE6ES78331FC020YA5

Cod. produttore

6ES78331FC020YA5

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni):

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti):

Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento):

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura):

no

Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

Adatto per sistema operativo Windows 9x:

no

Adatto per sistema operativo Windows NT:

no

Adatto per sistema operativo Windows 2000:

Adatto per sistema operativo Windows XP:

Adatto per sistema operativo Windows ME:

no

Adatto per sistema operativo Windows CE:

no

Adatto per sistema operativo LINUX:

no

Adatto per sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server:

Adatto per sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Adatto per sistema operativo, altri:

Biblioteca moduli:

Integrato

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di configurazione integrata:

Funzione di analisi integrata:

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrata:

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

no

Funzione di manutenzione integrata:

no

Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

3

SIMATIC S7, strumento di programmazione F S7 Distributed Safety V5.4, Floating License per 1 utente, E-SW, SW e documentazione su DVD, classe A, in 3 lingue (de,en,fr), eseguibile su Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; sistema operativo a 64 bit necessario; da STEP 7 V5.5 SP1; HW di rif.,S7-300F/400F/WinAC F Engineering di applicazioni orientate alla sicurezza in combinazione con STEP 7 V5.x. I programmi standard e orientati alla sicurezza non solo sono eseguibili sulla stessa CPU, ma possono anche essere creati con gli stessi Engineering Tool. La parte del programma relativa alla sicurezza viene creata con i linguaggi standard KOP e FUP per STEP 7, così come il pacchetto di opzioni S7 Distributed Safety. Per facilitare il lavoro, S7 Distributed Safety fornisce una biblioteca di comandi con blocchi approvati dal TÜV (ad es. arresto di emergenza, comando a due mani, Muting, sorveglianza della porta). Si possono inoltre creare propri blocchi. Ciò semplifica notevolmente la riproducibilità o lampliamento di progetti esistenti. Per la programmazione di applicazioni orientate alla sicurezza con i controllori della nuova generazione S7-1200F, S7-1500F, ET 200SP F-CPU e i Software Controller F S7-1500 è necessario il software di engineering STEP 7 Safety (TIA Portal), con il quale naturalmente si possono programmare anche i sistemi fail-safe S7-300F, S7-400F e SIMATIC WinAC RTX F.