pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78231FE070YE5 SIMATIC S7-PLCSIM ADVANCED UPGR. V8.0 DL - 6ES78231FE070YE5

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78231FE070YE5 SIMATIC S7-PLCSIM ADVANCED UPGR. V8.0 DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di configurazione integrata - no

  • Adatto per sistema operativo Windows 9x - no

  • Adatto per sistema operativo Windows NT - no

  • Adatto per sistema operativo Windows 2000 - no

  • Adatto per sistema operativo Windows XP - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623325116

Codice prodotto

SIE6ES78231FE070YE5

Cod. produttore

6ES78231FE070YE5

Produttore

SIE

Funzione di configurazione integrata:

no

Adatto per sistema operativo Windows 9x:

no

Adatto per sistema operativo Windows NT:

no

Adatto per sistema operativo Windows 2000:

no

Adatto per sistema operativo Windows XP:

no

Adatto per sistema operativo Windows ME:

no

Adatto per sistema operativo Windows CE:

no

Adatto per sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Funzione diagnostica integrata:

no

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di progettazione integrata:

no

Funzione di acquisizione dati integrata:

no

Funzione di comunicazione integrata:

no

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

no

Funzione di simulazione integrata:

sì

Funzione di movimento integrata:

no

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di posizionamento integrata:

no

Funzione di manutenzione integrata:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V8.0, upgrade V1.0 ... V7.0->V8.0; Floating License download; opzione per la simulazione di S7-1500/1200G2, ET 200SP/pro SW/Open-Controller; licenza valida per 2 di max. 16 possibili istanze PLC; software, documentazione e License Key come download; SW in 1 lingua: en; documentazione in 2 lingue: de,en; -- per i requisiti di sistema vedere www.siemens.com/compatool -- SW classe A; -- lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura. È possibile la riduzione del tempo di messa in servizio sullimpianto del cliente grazie alla simulazione dellautomazione. Durante la fase di progettazione e engineering con STEP 7 nel TIA Portal non è più necessario con PLCSIM Advanced alcun hardware S7-1500/ET 200SP pereseguire una simulazione funzionale completa. Con PLCSIM Advanced è possibile creare controllori virtuali per la simulazione di controllori S7-1500 e ET 200SP e utilizzarli per la simulazione funzionale completa. Il processo di test realistico del programma STEP 7 TIA Portal consente un riconoscimento anticipato di eventuali errori e una rapida validazione della funzionalità, potendo così assicurare anzitempo un’elevata qualità del progetto di automazione. S7-PLCSIM Advanced rende inoltre possibile un Operator Training anticipato mediante controllori virtuali e unapparecchiatura HMI collegata / una simulazione HMI. Che si tratti di stazione singola, di un team o di unazienda, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza a fronte delle vostre esigenze.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS