pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78231FA060YE5 SIMATIC S7-PLCSIM ADVANCED UPGR. V7.0 - 6ES78231FA060YE5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623243724

Codice prodotto

SIE6ES78231FA060YE5

Cod. produttore

6ES78231FA060YE5

Produttore

SIE

Simatic S7-Plcsim Advanced V7.0

SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V7.0 offre simulazione avanzata e virtualizzazione per controllori S7-1500 e ET 200SP, facilitando il processo di test e progettazione.

Dettagli tecnici:

  • Upgrade V1.0..V6.0->V7.0
  • Floating License
  • Opzione per la simulazione di S7-1500, ET 200SP/pro SW/Open-Controller
  • Valida per 2 di max. 16 possibili istanze PLC
  • SW e documentazione su DVD
  • License Key su chiavetta USB
  • Classe A
  • SW in 1 lingua: en
  • Documentazione in 2 lingue: de,en
  • Set (1x DVD + 1x USB)

Vantaggi per il cliente:

  • Riduzione del tempo dimessa in servizio sull'impianto del cliente grazie alla simulazione dell'automazione.
  • Creazione di controllori virtuali per simulazione funzionale completa senza hardware S7-1500/ET 200SP.
  • Test realistico del programma STEP 7 TIA Portal per un riconoscimento anticipato di eventuali errori e rapida validazione della funzionalità.
  • Assicurazione di alta qualità del progetto di automazione.
  • Possibilità di Operator Training anticipato mediante controllori virtuali e simulazione HMI.
  • Variante di concessione di licenza per ogni caso applicativo in base alle esigenze.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS