pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71946GA000AA0 MOUNTING BAR FOR ET200ECO PN - 6ES71946GA000AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 500 mm

  • Altezza - 203 mm

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515076612

Codice prodotto

SIE6ES71946GA000AA0

Cod. produttore

6ES71946GA000AA0

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

500 mm

Altezza:

203 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Spessore del materiale:

3 mm

SIMATIC DP, PROFINET guida di montaggio per ET 200ECO PN lunghezza 0,5m Accessori per SIMATIC ET 200 ECO PN

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS