SIEMENS - SIE6ES57108MA31 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 830MM - 6ES57108MA31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 830 mm
Altezza - 35 mm
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4025515055068
Codice prodotto
SIE6ES57108MA31
Cod. produttore
6ES57108MA31
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
830 mm
Altezza:
35 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Spessore del materiale:
2.5 mm
SIMATIC, guida profilata normalizzata 35mm, Lunghezza 830mm per quadri 900 mm Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS