pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES57108MA21 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 530MM - 6ES57108MA21

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES57108MA21 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 530MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 530 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515055051

Codice prodotto

SIE6ES57108MA21

Cod. produttore

6ES57108MA21

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

530 mm

Altezza:

35 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Spessore del materiale:

2.5 mm

    Simatic

    Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per l'installazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata.

    Dettagli tecnici:

    • Guida profilata normalizzata 35mm
    • Lunghezza 530mm
    • Adatta per quadri 600 mm
    • Facile installazione e personalizzazione della lunghezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'organizzazione e la gestione dello spazio nel quadro elettrico
    • Permette un montaggio rapido e sicuro
    • Garantisce un corretto collegamento di messa a terra con l'uso di morsetti appropriati

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS