pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP44487FB003CX0 SITOP SEL1200/48V/4X1-10A - 6EP44487FB003CX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura corrente - 1...10 A

  • Contiene funzione sottocorrente di tensione continua - no

  • Contiene funzione sovracorrente di tensione continua -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Funzione finestra di corrente continua -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155751

Codice prodotto

SIE6EP44487FB003CX0

Cod. produttore

6EP44487FB003CX0

Produttore

SIE

Intervallo di misura corrente:

1...10 A

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

Con morsetti amovibili:

no

Funzione finestra di corrente continua:

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

125 mm

SITOP SEL1200

Modulo selettivo a 4 canali progettato per la ripartizione e sorveglianza della corrente di carico su alimentatori a 48 V.

Dettagli tecnici:

  • Caratteristica di commutazione ingresso: DC 48 V/40 A
  • Uscita: DC 48 V/4x 10 A
  • Valore di soglia impostabile: 1...10 A
  • Interfaccia di monitoraggio

Vantaggi per il cliente:

  • Integrato ottimamente per alimentatori a 48 V
  • Riconosce sovraccarico e cortocircuito in modo affidabile
  • Consente picchi di breve durata e gestisce partenze con lungo sovraccarico
  • Riduce al minimo i tempi di fermo dell’impianto
  • Sistemi di segnalazione tramite LEDe contatto cumulativo
  • Alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS