SIEMENS - SIE6EP44387EB003DX0 SITOP SEL1400 SELECTIVITY MODULE 8* 10A - 6EP44387EB003DX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura corrente - 2...10 A
Tensione di alimentazione DC - 20.4...30 V
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua - no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155294
Codice prodotto
SIE6EP44387EB003DX0
Cod. produttore
6EP44387EB003DX0
Produttore
SIE
Intervallo di misura corrente:
2...10 A
Tensione di alimentazione DC:
20.4...30 V
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
no
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
125 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


