SIEMENS - SIE6EP44377EB003DX0 SITOP SEL1400 SELEKTIVITY MODUL 8* 5A - 6EP44377EB003DX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tensione di alimentazione DC - 20.4...30 V
Intervallo di misura corrente - 1...5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155430
Codice prodotto
SIE6EP44377EB003DX0
Cod. produttore
6EP44377EB003DX0
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
20.4...30 V
Intervallo di misura corrente:
1...5 A
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
125 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


