pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP44377EB003CX0 SITOP SEL1400 SELEKTIVITY MODUL 4* 10A - 6EP44377EB003CX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura corrente - 2...10 A

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...30 V

  • Contiene funzione sottocorrente di tensione continua - no

  • Contiene funzione sovracorrente di tensione continua -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

327 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515155287

Codice prodotto

SIE6EP44377EB003CX0

Cod. produttore

6EP44377EB003CX0

Produttore

SIE

Intervallo di misura corrente:

2...10 A

Tensione di alimentazione DC:

20.4...30 V

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

no

Funzione finestra di corrente continua:

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

125 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

SITOP SEL1400 10 A modulo selettivo a 4 canali con caratteristica limitante ingresso: DC 24 V/40 A uscita: DC 24 V/4x 10 A valore di soglia impostabile 2...10A con interfaccia di sorveglianza Il modulo selettivo SITOP SEL1400 rappresenta lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, per la ripartizione e la sorveglianza della corrente di carico su più rami di corrente. Sovraccarico e cortocircuito in una o più partenze vengono riconosciuti in modo affidabile. Lelettronica consente picchi di breve durata, dovuti ad es. alla corrente di inserzione elevata, partenze con lungo sovraccarico vengono disattivate. Questo è garantito anche in caso di conduttori ad alta resistenza ohmica e con cortocircuiti striscianti. Le partenze intatte vengono alimentate a 24 V senza interruzioni o ripercussioni, riducendo così al minimo i tempi di fermo dellimpianto. La segnalazione della partenza difettosa avviene tramite LED sullapparecchio nonché tramite un contatto di segnalazione cumulativa o monitor di diagnostica. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS