SIEMENS - SIE6EP43487RB000AX0 SITOP RED1200/DC24/48V/2X40A - 6EP43487RB000AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
1a tensione d'uscita - 12...48 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 12...48 V
Tensione d'uscita regolabile - no
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
4025515155805
Codice prodotto
SIE6EP43487RB000AX0
Cod. produttore
6EP43487RB000AX0
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
1a tensione d'uscita:
12...48 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
12...48 V
Tensione d'uscita regolabile:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
80 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Larghezza:
45 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Altezza della parte incassata:
225 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125 mm
Altezza:
135 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per montaggio a parete:
no
Numero moduli DIN:
3
Larghezza di montaggio:
45 mm
- Tensione di ingresso/uscita: DC 24/48V
- Corrente nominale: 80 A
- Capacità massima dei due alimentatori: 40 A di corrente di uscita
- Compatibile con alimentatori a 12, 24, 48-V
- Garanzia di alimentazione continua delle utenze in caso di interruzione di corrente.
- Possibilità di incrementare la potenza tramite collegamento in parallelo di alimentatori dello stesso tipo.
- Affidabilità ed efficienza per ogni tipo di impianto, indipendentemente dal settore.
Modulo di ridondanza SITOP RED1200 ingresso/uscita
Il modulo di ridondanza SITOP RED1200 è progettato per il disaccoppiamento di due alimentatori SITOP, garantendo una protezione supplementare in caso di cadute di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS