SIEMENS - SIE6EP43467RB000AX0 SITOP RED1200 REDUNDANCY MODULE 2* 10A - 6EP43467RB000AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
1a tensione d'uscita - 12...48 V
Tensione d'uscita regolabile - no
Valore nominale tensione d'uscita 1 - 24 V
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 20 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
579 kg CO₂eq
EAN
4025515155232
Codice prodotto
SIE6EP43467RB000AX0
Cod. produttore
6EP43467RB000AX0
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
1a tensione d'uscita:
12...48 V
Tensione d'uscita regolabile:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Tensione di alimentazione nominale DC:
12...48 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza di montaggio:
35 mm
Altezza della parte incassata:
225 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


