pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP42317HB000AX0 SITOP BUF1200/300MS/40A - 6EP42317HB000AX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155256

Codice prodotto

SIE6EP42317HB000AX0

Cod. produttore

6EP42317HB000AX0

Produttore

SIE

    Modulo buffer SITOP BUF1200

    Il modulo buffer SITOP BUF1200 è progettato per il tamponamento di brevi interruzioni di rete, garantendo una continuità operativa per i dispositivi alimentati.

    Dettagli tecnici:

    • Tempo di bufferizzazione: 300 ms con 40 A
    • Ingresso: DC 24 V
    • Uscita: collegamento in parallelo sugli alimentatori 24 V
    • Tempo di bufferizzazione fino a 2,4 s con 5 A di corrente di carico
    • Multiplicazione possibile tramite collegamento in parallelo

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura una fornitura continua di energia durante brevi interruzioni.
    • Supporta elevate correnti di carico, aumentando la flessibilità del sistema.
    • Semplice integrazione con altri alimentatori 24 V per una maggiore capacità.
    • Riduce il rischio di downtime per i dispositivi critici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS