pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP41373AB002AY0 SITOP UPS1600 24V/40A ETHERN/PROFIN. - 6EP41373AB002AY0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515154266

Codice prodotto

SIE6EP41373AB002AY0

Cod. produttore

6EP41373AB002AY0

Produttore

SIE

    SITOP UPS1600 40 A Ethernet/ PROFINET

    Il modulo SITOP UPS1600 è l'integrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, garantendo un funzionamento ininterrotto dell'impianto durante cadute di rete prolungate.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: DC 24 V
    • Uscita: DC 24 V/40 A
    • Interfaccia Ethernet/PROFINET
    • OPC UA Server
    • Web server
    • Gestione intelligente della batteria con riconoscimento automatico degli accumulatori UPS1100
    • Diagnostica avanzata e integrazione di sistema tramite due porte Ethernet/PROFINET
    • Integrazione completa in TIA Portal con blocchi funzionali preconfigurati per S7
    • Faceplate WinCC per visualizzazione rapida

    Vantaggi per i clienti:

    • Supera cadute di rete prolungate fino all'ordine delle ore
    • Monitoraggio e configurazione semplificati tramite il server Web integrato e SITOP UPS Manager
    • Spegnimento di più PC secondo il principio Master-Slave
    • Integrazione facile nell'ambiente dei PC o dei PLC
    • Carica ottimale in funzione della temperatura per una maggiore efficienza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS