SIEMENS - SIE6EP41373AB001AY0 SITOP UPS1600 24 V DC/40 A, USB - 6EP41373AB001AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515154259
Codice prodotto
SIE6EP41373AB001AY0
Cod. produttore
6EP41373AB001AY0
Produttore
SIE
- Interfaccia: USB
- Ingresso: DC 24 V
- Uscita: DC 24 V/40 A
- Tempi di supporto: supera cadute di rete prolungate fino all'ordine delle ore
- Gestione batteria: riconosce automaticamente gli accumulatori d'energia UPS1100
- Monitoraggio: ottimale in funzione della temperatura
- Comunicazione: aperta attraverso interfaccia USB
- Segnalazione di stato: attraverso contatti di segnalazione
- Garantisce un funzionamento ininterrotto dell'impianto durante le interruzioni di corrente.
- Facilita la sorveglianza e configurazione tramite SITOP UPS Manager.
- Compatti e sovraccaricabili, ideali per supportare la corrente di inserzione di PC industriali.
- Gestione intelligente della batteria per una carica ottimale e monitoraggio efficiente.
SITOP UPS1600 40 A
L'alimentatore di continuità SITOP UPS1600 con moduli batteria UPS1100 è l'integrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, garantendo un funzionamento ininterrotto dell'impianto durante le cadute di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


