pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP41363AB000AY0 SITOP UPS1600 24 V DC/20 A - 6EP41363AB000AY0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515154211

Codice prodotto

SIE6EP41363AB000AY0

Cod. produttore

6EP41363AB000AY0

Produttore

SIE

    SITOP UPS1600 20 A

    L'alimentatore di continuità SITOP UPS1600 è progettato per garantire un funzionamento ininterrotto degli impianti, superando cadute di rete prolungate.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: DC 24 V
    • Uscita: DC 24 V/20 A
    • Compatibilità con moduli batteria UPS1100
    • Gestione intelligente della batteria con riconoscimento automatico
    • Carica ottimale in funzione della temperatura
    • Segnalazione di stato tramite contatti di segnalazione
    • Capacità di sovraccarico per corrente di inserzione di PC industriali

    Vantaggi per i clienti:

    • Garantisce un funzionamento continuo anche in caso di interruzione dell'energia elettrica prolungata.
    • Ottimizza la gestione della batteria per una durata maggiore e prestazioni elevate.
    • Facilita l'integrazione con altri alimentatori a 24 V per una soluzione completa.
    • Consente un monitoraggio preciso dello stato per una gestione più efficace dell'impianto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS