SIEMENS - SIE6EP34378SB000AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 A - 6EP34378SB000AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515154891
Codice prodotto
SIE6EP34378SB000AY0
Cod. produttore
6EP34378SB000AY0
Produttore
SIE
- Ingresso: 3 AC 400...500 V
- Uscita: DC 24 V/40 A
- Power-Boost: fino a tre volte la corrente nominale per breve tempo
- Opzioni di sovraccarico: corrente costante o disinserzione con memorizzazione
- Rendimento elevato: riduce il consumo energetico e la generazione di calore
- Custodia: compatta in metallo, risparmia spazio
- Compatibilità: combinabile con moduli buffer, DC-USV, di ridondanza e selettivi
- Grande sicurezza anche in presenza di forti oscillazioni di tensione.
- Affidabilità ed efficienza elevate per ogni impianto, indipendentemente dal settore.
- Maggiore disponibilità dei 24 V con l'uso di moduli aggiuntivi.
SITOP PSU8200 24 V/40 A
I SITOP modular trifase sono alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate che offrono la massima funzionalità per l'impiego in impianti e macchine complessi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


