SIEMENS - SIE6EP34378MB002CY0 SITOP PSU8600 40A/4X10A PN - 6EP34378MB002CY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515154471
Codice prodotto
SIE6EP34378MB002CY0
Cod. produttore
6EP34378MB002CY0
Produttore
SIE
- Ingresso: 3 AC 400...500 V
- Uscita: DC 24 V/40 A/4x 10 A
- Collegamento: PN/IE
- Web server integrato
- Server OPC UA integrato
- Due interfacce Ethernet/PROFINET
- Uscite parametrizzabili con sorveglianza selettiva
- Facile ampliamento delle uscite senza cablaggio aggiuntivo.
- Diagnostica e manutenzione disponibili direttamente in SIMATIC S7 e visualizzabili in SIMATIC WinCC.
- Ottimale gestione dell'energia con rilevamento dei dati di energia per ogni uscita.
- Nuovi standard in termini di affidabilità dell'impianto ed efficienza grazie al sistema di alimentazione modulare PSU8600 con integrazione TIA completa.
SITOP PSU8600 3AC 40A/4x10A PN
I dispositivi di base trifase del sistema di alimentazione SITOP PSU8600 sono progettati per l'impiego in impianti o macchine di grandi dimensioni con sistemi di automazione collegati in rete e elevati requisiti di affidabilità e integrazione di sistema.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


