pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP34368MB002CY0 SITOP PSU8600 20A/4X5A PN - 6EP34368MB002CY0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515154600

Codice prodotto

SIE6EP34368MB002CY0

Cod. produttore

6EP34368MB002CY0

Produttore

SIE

SITOP PSU8600 3AC 20A/4x5A PN alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400...500 V uscita: DC 24 V/20 A/4x 5 A con collegamento PN/IE Web server integrato server OPC UA integrato Gli apparecchi di base trifase del sistema di alimentazione SITOP PSU8600 sono ideali per limpiego in impianti o macchine di grandi dimensioni con sistemi di automazione collegati in rete (PROFINET) ed elevati requisiti di affidabilità, funzionalità e integrazione del sistema. In una larghezza costruttiva assai compatta, SITOP PSU8600 include uninterfaccia Industrial Ethernet/PROFINET con due collegamenti e quattro uscite parametrizzabili (tensione e valore di soglia di corrente) con sorveglianza selettiva. Senza onere di cablaggio e secondo le necessità, questi alimentatori da rete possono essere collegati con ulteriori moduli del sistema modulare per lampliamento del numero di uscite (CNX8600) o per lincremento del tempo di tamponamento per mancanza tensione di rete (BUF8600, UPS8600/BAT8600). Tramite PROFINET sono disponibiliinoltre numerose informazioni di diagnostica e di manutenzione elaborabili direttamente nel SIMATIC S7 e visualizzabili in SIMATIC WinCC. È supportata ottimamente anche la gestione dellenergia grazie allacquisizione dei dati energetici di ogni uscita e linserzione e disinserzione individuale delle uscite tramite PROFIenergy. Lesclusivo sistema di alimentazione modulare PSU8600 con totale integrazione in TIA stabilisce nuovi standard in termini di affidabilità ed efficienza del sistema.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS