pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP34347SC003AX0 SITOP PSU6200/3AC/DC24V/10A/EX - 6EP34347SC003AX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • 1a tensione d'uscita - 24...24 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 10 A

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 500...550 V

  • Tensione d'uscita regolabile - sì

  • Resistente a corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515155775

Codice prodotto

SIE6EP34347SC003AX0

Cod. produttore

6EP34347SC003AX0

Produttore

SIE

1a tensione d'uscita:

24...24 V

Max. corrente d'uscita 1:

10 A

Tensione di alimentazione nominale DC:

500...550 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

240 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Larghezza:

45 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Altezza della parte incassata:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

155 mm

Altezza:

135 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per montaggio a parete:

no

Numero moduli DIN:

3

Larghezza di montaggio:

45 mm

    SITOP PSU6200 Ex 24 V/10 A

    I SITOP PSU6200 trifase sono alimentatori standard per requisiti tecnici elevati, ideali per diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Input: AC 400 ... 500 V
    • Output: DC 24 V/10 A
    • Design: Sturdy design with coated circuit boards
    • Diagnostic interface: LED indicators for DC O.K., load, and life expectancy
    • Compatibility: Can be combined with DC-UPS, redundancy, and selective modules

    Vantaggi per i clienti:

    • Assures efficient cabling with push-in terminals.
    • Offers long lifespan and absolute reliability for increased versatility.
    • Ensures high efficiency across the entire load range and minimizes loss during no-load operation.
    • Provides enhanced comfort for commissioning and servicing through status information reporting.
    • Reliable and efficient power supply solutions for any installation, regardless of sector or requirement.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS