SIEMENS - SIE6EP34337SB000AX0 SITOP PSU6200 24 V/5 A - 6EP34337SB000AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515155300
Codice prodotto
SIE6EP34337SB000AX0
Cod. produttore
6EP34337SB000AX0
Produttore
SIE
- Ingresso: AC400 ... 500 V
- Uscita: DC 24 V/5 A
- Design compatto con morsetti push-in per un cablaggio efficace
- Elevata efficienza in tutto il campo di carico
- Minimizzazione delle perdite nel funzionamento a vuoto
- Lunga durata di vita e assoluta affidabilità
- Versatilità per molteplici applicazioni industriali
- Combinabile con moduli DC-UPS per un aumento della disponibilità di 24 V
- Affidabilità ed efficienza per ogni tipo di impianto
SITOP PSU6200
Il SITOP PSU6200 è un alimentatore trifase standard ad alta affidabilità, progettato per garantire un'alimentazione stabile e efficiente in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS