SIEMENS - SIE6EP33430SA000AY0 SITOP PSU3600 FLEXI - 6EP33430SA000AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515155478
Codice prodotto
SIE6EP33430SA000AY0
Cod. produttore
6EP33430SA000AY0
Produttore
SIE
- Ingresso: AC120-230 V
- Uscita: DC 3-52 V/10 A
- Potenza: 120 W
- Tensione di uscita regolabile
- Funzione di cavo sense
- Monitor di corrente integrato
- Flessibilità nell'adattare la tensione per diverse applicazioni
- Adatto per il controllo della velocità di motori DC/ventole
- Affidabile ed efficiente per qualsiasi tipo di impianto
- Numerose funzioni speciali per aree di prova e applicazioni specifiche
SITOP PSU3600 flexi
L’alimentatore monofase SITOP PSU3600 flexi dispone di una tensione di uscita regolabile in modo flessibile da 3 a 52 V, adatto a diversi ambiti applicativi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS