pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33377SB003AX0 SITOP PSU6200/1AC/DC24V/40A - 6EP33377SB003AX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • 1a tensione d'uscita - 24...24 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 40 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 110...240 V

  • Tensione d'uscita regolabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2584 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515155829

Codice prodotto

SIE6EP33377SB003AX0

Cod. produttore

6EP33377SB003AX0

Produttore

SIE

1a tensione d'uscita:

24...24 V

Max. corrente d'uscita 1:

40 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

110...240 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

960 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

40 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

115 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Altezza della parte incassata:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

155 mm

Altezza:

135 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per montaggio a parete:

no

Numero moduli DIN:

7

Larghezza di montaggio:

115 mm

SITOP PSU6200 24 V/40 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120 ... 240 V (DC 110 ... 240 V) uscita: DC 24 V/40 A con interfaccia di diagnostica I SITOP PSU6200 monofase sono alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate ed offrono la massima funzionalità per limpiego in impianti e macchine di elevata complessità. Lingresso wide-range consente il collegamento ad ogni rete a livello mondiale e garantisce grande sicurezza anche in presenza di forti fluttuazioni di tensione. LExtra-Power fornisce per breve tempo fino al 150 % della corrente nominale. In caso di sovraccarico il PSU6200 fornisce corrente costante fino ad una tensione di DC 15 V.Il rendimento molto elevato mantiene basso sia il consumo energetico sia lo sviluppo di calore nel quadro elettrico e la custodia in metallo compatta consente di risparmiare spazio. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP PSU6200 possono essere combinati con moduli buffer, DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS