pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33348SB000AY0 SITOP PSU8200 24 V/10 A - 6EP33348SB000AY0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515154365

Codice prodotto

SIE6EP33348SB000AY0

Cod. produttore

6EP33348SB000AY0

Produttore

SIE

    SITOP PSU8200 24 V/10 A

    Il SITOP PSU8200 è un alimentatore stabilizzato monofase, progettato per fornire energia affidabile in impianti e macchine complessi.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: AC 120/230 V
    • Uscita: DC 24 V/10 A
    • Power-Boost: fornisce fino a tre volte la corrente nominale per brevi periodi
    • Opzioni di protezione: corrente costante o disinserzione con memorizzazione in caso di sovraccarico
    • Rendimento molto elevato per ridurre il consumo energetico e la generazione di calore
    • Custodia in metallo compatta per risparmiare spazio

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento a ogni rete del mondo grazie all'ingresso wide-range, garantendo grande sicurezza
    • Possibilità di combinare con moduli buffer, DC-USV, di ridondanza e selettivi per aumentare la disponibilità dei 24 V
    • Affidabilità ed efficienza elevate per ogni impianto, indipendentemente dal settore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS