SIEMENS - SIE6EP33347SB003AX0 SITOP PSU6200 24 V/10 A - 6EP33347SB003AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515155188
Codice prodotto
SIE6EP33347SB003AX0
Cod. produttore
6EP33347SB003AX0
Produttore
SIE
- Ingresso: AC 120 ... 230 V (DC 110 ... 240 V)
- Uscita: DC 24 V/10 A con interfaccia di diagnostica
- Extra-Power fino al 150% della corrente nominale per brevi periodi
- Corrente costante fino a DC 15 V in caso di sovraccarico
- Eccellente rendimento energetico perridurre il consumo e lo sviluppo di calore
- Custodia compatta in metallo per risparmio di spazio
- Possibilità di combinazione con moduli buffer, DC-UPS, ridondanza e selettivi
- Connessione sicura a reti di qualsiasi parte del mondo grazie all'ingresso wide-range
- Maxima funzionalità per impianti complessi
- Maggiore disponibilità di 24 V tramite combinazione con altre soluzioni Siemens
- Affidabilità e efficienza indipendentemente dal settore o dal requisito
SITOP PSU6200 24 V/10 A
Alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate, ideali per impianti e macchine di elevata complessità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


