pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33338SB000AY0 SITOP PSU8200 24 V/5 A - 6EP33338SB000AY0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515154358

Codice prodotto

SIE6EP33338SB000AY0

Cod. produttore

6EP33338SB000AY0

Produttore

SIE

    SITOP PSU8200 24 V/5 A

    Alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate che offrono la massima funzionalità per l'impiego in impianti e macchine complessi.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: AC 120/230 V
    • Uscita: DC 24 V/5 A
    • Ingresso wide-range per collegamento a tutte le reti del mondo
    • Power-Boost with def fino a tre volte la corrente nominale
    • Opzioni di sovraccarico: corrente costante o disinserzione con memorizzazione
    • Elevato rendimento per ridurre il consumo energetico e la generazione di calore
    • Custodia compatta in metallo per risparmiare spazio

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza anche in presenza di forti oscillazioni di tensione
    • Facilità di combinazione con moduli buffer, DC-USV, di ridondanza e selettivi
    • Affidabilità ed efficienza in ogni impianto, indipendentemente dal settore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS